Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll, 9 E, Anzahl der Werkzeuge: 29

Artikel-Nr.: 962880 29
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in E: 9×36
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank
  • kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe: 75

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in E 9×36
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe 75 mm
Breite 149 mm
Tiefe 598 mm
Breite in E 9 E
Tiefe in E 36 E
gefüllte Schubladenbreite in E 9 E
Anzahl der Werkzeuge 29
Ausführung mit Steckschlüssel
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 962880 29
EAN / GTIN 2050001812674

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugsortimente in zweifarbigem Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe blau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

Werkzeugschränke / Schubladen mit Tiefe 36 E. Die Hartschaumeinsätze füllen 9 E (149×598×30 mm), oder 18 E (298×598×30 mm) der Schubladenbreite.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 962880 Gr. 0: 1 St.
6-kant-Winkelschraubendreher-Satz, 9-teilig, Nr. 627129 Gr. 9: 1 St.
6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Nr. 631029
Gr. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: je 1 St.
Verlängerung 1/4 Zoll Nr. 632429 Gr. 100; 150: je 1 St.
Verlängerung flexibel 150 mm Nr. 632549 Gr. 150: 1 St.
Kardangelenk 1/4 Zoll Nr. 633529 Gr. 1/4: 1 St.
Knarre umschaltbar, 1/4 Zoll Nr. 632025 Gr. 1/4: 1 St.
Quergriff 1/4 Zoll Nr. 633029 Gr. 116: 1 St.
Steckgriff 1/4 Zoll Nr. 632829 Gr. 146: 1 St.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb