Klein-Schraubendreher-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 27

Artikel-Nr.: 962725 27
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade: 1/3
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkbank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade 1/3
passend für Betriebseinrichtung Werkbank
Breite 160 mm
Tiefe 520 mm
Anzahl der Werkzeuge 27
Ausführung mit Schraubendreher
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 962725 27
Herstellernummer 962725 27

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugsortimente im zweifarbigen Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keine Flüssigkeit auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe blau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

Schubladen der Werkbankreihe KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (Blockreihe 600 mm) und HOLEX Schubladen-Nutzfläche 490×520 mm. Die Hartschaumeinsätze füllen 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) der Schubladennutzfläche.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 962725 Gr. 0: 1 St.
HOLEX Torx®-Winkelschraubendreher-Satz 8-teilig,
Nr. 624921 Gr. 8: 1 St.
HOLEX 6-kant-Winkelschraubendreher-Satz 9-teilig mit Kugelkopf
Nr. 627225 Gr. 9: 1 St.
HOLEX Uhrmacher-Schraubendreher Nr. 669005
Gr. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3; 3,5: je 1 St.
HOLEX Uhrmacher-Schraubendreher für Phillips-Schrauben
Nr. 669015 Gr. 0; 1: je 1 St.
Kleinteilebehälter Nr. 960650 Gr. 26/1: 2 St.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb