Abisolierwerkzeug-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 5

Artikel-Nr.: 962705 5
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade: 1/3
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkbank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade 1/3
passend für Betriebseinrichtung Werkbank
Breite 160 mm
Tiefe 520 mm
Anzahl der Werkzeuge 5
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 962705 5
EAN / GTIN 2050001805959
Herstellernummer 962705 5

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugsortimente im zweifarbigen Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keine Flüssigkeit auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe blau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

Schubladen der Werkbankreihe KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (Blockreihe 600mm) und HOLEX Schubladen-Nutzfläche 490×520 mm. Die Hartschaumeinsätze füllen 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) der Schubladennutzfläche.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 962705 Gr. 0: 1 St.
PB SWISS TOOLS Spannungsprüfer Nr. 665020 Gr. 2,5: 1 St.
JOKARI Kabelentmanteler TiN Nr. 728065 Gr. 8-13: 1 St.
GARANT Abisolierzange Nr. 728613 Gr. 6: 1 St.
HOLEX Kleine Kabelschere Nr. 730100 Gr. 160: 1 St.
GARANT Seitenschneider Nr. 724840 Gr. 140: 1 St.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb