Schraubendreher-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 17

Artikel-Nr.: 962675 17
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade: 2/3
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkbank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade 2/3
passend für Betriebseinrichtung Werkbank
Breite 321 mm
Tiefe 520 mm
Anzahl der Werkzeuge 17
Ausführung mit Schraubendreher
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 962675 17
Herstellernummer 962675 17

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugsortimente im zweifarbigen Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keine Flüssigkeit auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe blau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

Schubladen der Werkbankreihe KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (Blockreihe 600mm) und HOLEX Schubladen-Nutzfläche 490×520 mm. Die Hartschaumeinsätze füllen 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) der Schubladennutzfläche.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 962675 Gr. 0: 1 St.
HOLEX Schraubendreher, Schlitz Nr. 660701
Gr. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 7; 8; 10: je 1 St.
HOLEX Schraubendreher für Phillips Nr. 668401 Gr. 0; 1; 2; 3: je 1 St.
HOLEX Schraubendreher kurz, Schlitz Nr 664201 Gr. 4; 5,5; 6,5: je 1 St.
HOLEX Schraubendreher kurz, für Phillips Nr. 668471 Gr. 1; 2: je 1 St.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb