{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
Füllgrad einer Schublade | 1/3 | |
passend für Betriebseinrichtung | Werkbank | |
Breite | 160 mm | |
Tiefe | 520 mm | |
Anzahl der Werkzeuge | 4 | |
Anzahl enthaltener Batterien | 3 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Ausführung | mit Messwerkzeug | |
Produktart | Hartschaumeinlage |
Artikelnummer | 962614 4 | |
EAN / GTIN | 4045197604149 | |
Herstellernummer | 962614 4 |