Einteilungssortiment

Artikel-Nr.: 961210
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkbank

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    passend für Betriebseinrichtung Werkbank
    Höhe 48 mm
    passend für Schubladen Nutzbreite 490 mm
    passend für Schubladen Nutztiefe 520 mm
    Produktart Kleinteilebehälter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 961210
    EAN / GTIN 4037519010288
    Herstellernummer AQ-5537-CH8000

    Beschreibung

    Passend für:

    Schubladen der Werkbankreihe KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (Blockbreite 600 mm) und HOLEX.
    Schubladen-Nutzfläche 490×520 mm.

    Lieferumfang:

    1 UNI-Box Nr. 960910 Gr. 96×144;
    1 UNI-Box Nr. 960910 Gr. 96×366;
    1 UNI-Box Nr. 960910 Gr. 144×144;
    1 UNI-Box Nr. 960910 Gr. 144×192;
    1 UNI-Box Nr. 960910 Gr. 144×384;
    1 UNI-Box Nr. 960910 Gr. 240×336;
    1 Grundplatte Nr. 961140 Gr. 480×504;
    4 Klebepads

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb