Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Einteilungssortiment, Höhe 24 mm

Artikel-Nr.: 961200

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkbank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkbank
Höhe 24 mm
passend für Schubladen Nutzbreite 490 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 520 mm
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 961200
EAN / GTIN 4037519006519
Herstellernummer AQ-5539-CH8000

Beschreibung

Passend für:

Schubladen der Werkbankreihe KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (Blockbreite 600 mm) und HOLEX.
Schubladen-Nutzfläche 490×520 mm.

Lieferumfang:

2 MULTI-Boxen 3-muldig Nr. 960930;
1 MULTI-Box 8-muldig Nr. 960950;
6 VARIO-Boxen Endstück 1-muldig Nr. 960960;
2 VARIO-Boxen Endstück 2-muldig Nr. 961000;
4 VARIO-Boxen Endstück 3-muldig Nr. 961010;
1 Grundplatte Nr. 961140 Gr. 480×504;
4 Klebepads

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb