Doppelringschlüsselbox

Artikel-Nr.: 961090
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 48 mm
Breite 240 mm
Tiefe 336 mm
Anzahl Aufnahmen 8
passend für Tiefenkröpfung bis SW 22
passend für Schlüsselform Doppelring- oder Ring-Maulschlüssel
passend für Schlüsselweite 6 mm - 24 mm
Material ABS Kunststoff
Farbe schwarz
Produktart Lagerbox

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 961090
EAN / GTIN 4037519002498
Herstellernummer AQ-2111-CH8000

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme von 8 gekröpften Doppelring- oder Ring-Maulschlüsseln SW6 bis 24 (tiefgekröpft bis SW22).

Hinweis:

Grundplatten zur Aufnahme der Boxen finden Sie unter Nr. 961140.