Spiralbohrerbox 1,0 - 6,0 mm

Artikel-Nr.: 961060
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 48 mm
Breite 144 mm
Tiefe 144 mm
passend für Bohrer mit ⌀ 1 mm - 6 mm
Material ABS Kunststoff
Farbe schwarz
Teilung jeweils steigend 0,1 mm
stapelbar ja
Fixierung auf Noppenmatte ja
Produktart Lagerbox

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 961060
EAN / GTIN 4037519002078
Herstellernummer AQ-2115-CH8000

Beschreibung

Hinweis:

Grundplatten zur Aufnahme der Boxen finden Sie unter Nr. 961140.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb