MULTI-BOX 2-muldig

Artikel-Nr.: 960940
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 24 mm
    Breite 96 mm
    Tiefe 288 mm
    Mulde Nutzhöhe 18 mm
    Mulde Nutzbreite 40 mm
    Mulde Nutztiefe 277 mm
    Anzahl Mulden 2
    Material ABS Kunststoff
    Farbe schwarz
    Endstück für individuelle Längenanpassung nein
    stapelbar ja
    Fixierung auf Noppenmatte ja
    Produktart Schubladen-Mulde

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 960940
    EAN / GTIN 4037519000715
    Herstellernummer AQ-0103-CH8000

    Beschreibung

    Hinweis:

    Grundplatten zur Aufnahme der Boxen finden Sie unter Nr. 961140.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb