MULTI-BOX 3-muldig

Artikel-Nr.: 960930
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
71 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 24 mm
Breite 96 mm
Tiefe 192 mm
Mulde Nutzhöhe 18 mm
Mulde Nutzbreite 24 mm
Mulde Nutztiefe 181 mm
Anzahl Mulden 3
Material ABS Kunststoff
Farbe schwarz
Endstück für individuelle Längenanpassung nein
vorbereitet für Abdeckung ja
stapelbar ja
Fixierung auf Noppenmatte ja
Produktart Schubladen-Mulde

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960930
EAN / GTIN 4037519000418
Herstellernummer AQ-0102-CH8000

Beschreibung

Hinweis:

Grundplatten zur Aufnahme der Boxen finden Sie unter Nr. 961140.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb