Schlitztrennwand für Schubladen Tiefe 120 mm

Artikel-Nr.: 960802 120
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schubladen-Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Fachbodenschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Fachbodenschrank
Höhe 95 mm
Länge 617 mm
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 120 mm
passend für Schubladen Tiefe 620 mm
passend für Schubladen Tiefe in E 36E
passende Trennbleche 960560
Material Stahlblech
Fixierung am Schubladenboden Nein, Fixierung durch Einstecken in umlaufende Schlitze
Produktart Schlitztrennleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960802 120
EAN / GTIN 4045197482044
Herstellernummer 960802 120

Beschreibung

Ausführung:

Umlaufende Schlitze im Abstand von 17:17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen und Trennwänden.

Passend für:

Schubladen Nr. 957500, 957505, 957510, 957515.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb