{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Betriebseinrichtung | Fachbodenschrank | |
Höhe | 279 mm | |
Länge | 442 mm | |
Teilungseinheit | 1 E = 17 mm | |
passend für Schubladen Fronthöhe | 300 mm | |
passend für Schubladen Tiefe | 445 mm | |
passend für Schubladen Tiefe in E | 26E | |
passende Trennbleche | 960600 | |
Material | Stahlblech | |
Fixierung am Schubladenboden | Nein, Fixierung durch Einstecken in umlaufende Schlitze | |
Produktart | Schlitztrennleiste |
Artikelnummer | 960800 300 | |
EAN / GTIN | 4045197334374 | |
Herstellernummer | 960800 300 |