{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Betriebseinrichtung | Werkzeugschrank | |
Höhe | 26 mm | |
Breite | 150 mm | |
Tiefe | 150 mm | |
Breite in E | 9 E | |
Tiefe in E | 9 E | |
Mulden Breite | 46 mm | |
Teilungseinheit | 1 E = 17 mm | |
Muldenraster Trennplättchen | 15 mm | |
Anzahl Unterteilung | 3 | |
passend für Schubladen Fronthöhe | 50 und höher mm | |
passend für Schubladen Fronthöhe | 50 und höher mm | |
passend für Schubladen Breite in E | 27E; 36E; 54E | |
passend für Schubladen Tiefe in E | 27E; 36E | |
Material | ABS Kunststoff | |
Farbe | rot | |
Produktart | Muldeneinsatz |
Artikelnummer | 960620 3 | |
EAN / GTIN | 4045197334022 | |
Herstellernummer | 960620 3 |