Schlitztrennwand, verzinkt für Schubladen Breite 610 mm 50 mm

Artikel-Nr.: 960500 50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schubladen-Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Höhe 27 mm
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 50 mm
passend für Schubladen Breite 610 mm
passend für Schubladen Breite in E 36E
passend für Schubladen Tiefe 610 mm
passend für Schubladen Tiefe in E 36E
Material Stahlblech lackiert RAL 7035 lichtgrau
Fixierung am Schubladenboden Verschraubung mit Schrauben Nr. 960530
Produktart Schlitztrennleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960500 50
EAN / GTIN 4045197333292
Herstellernummer 960500 50

Beschreibung

Ausführung:

Die Trennwände sind auf die Mantelhöhen der Schubladen abgestimmt. Seitliche Schlitze im Abstand von 17:17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen. Trennwände mit Schubladenboden verschrauben. Schrauben siehe Nr. 960530.

Verwendung:

Zur Unterteilung der Schubladenbreite oder -tiefe bei Schubladen 36×36 E Nr. 943011 / 3021, sowie zur Unterteilung der Schubladenbreite von 36 E-tiefen Schubladen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb