Schlitztrennwand, verzinkt für Schubladen Breite 457 mm 50 mm

Artikel-Nr.: 960490 50
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schubladen-Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
    Höhe 27 mm
    Teilungseinheit 1 E = 17 mm
    passend für Schubladen Fronthöhe 50 mm
    passend für Schubladen Breite 457 mm
    passend für Schubladen Breite in E 27E
    passend für Schubladen Tiefe 457 mm
    passend für Schubladen Tiefe in E 27E
    Material Stahlblech lackiert RAL 7035 lichtgrau
    Fixierung am Schubladenboden Verschraubung mit Schrauben Nr. 960530
    Produktart Schlitztrennleiste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 960490 50
    EAN / GTIN 4045197333223
    Herstellernummer 960490 50

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Trennwände sind auf die Mantelhöhen der Schubladen abgestimmt. Seitliche Schlitze im Abstand von 17:17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen. Trennwände mit Schubladenboden verschrauben. Schrauben siehe Nr. 960530.

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb