Kleinteilebehälter-Sortiment für 1 Schublade B46/1-3

Artikel-Nr.: 960446 B46/1-3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Breite×Tiefe in E 78×36 E
Behälter Höhe 46 mm
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
Anzahl Behälter gesamt 49
passend ab Schubladen Fronthöhe 75 mm
passend für Schubladen Breite in E 78E
passend für Schubladen Tiefe in E 36E
passend für Schubladen Nutzbreite 1.326 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 612 mm
Material Polystyrol
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960446 B46/1-3
EAN / GTIN 4045197708847
Herstellernummer 960446 B46/1-3

Beschreibung

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Polystyrol.
Eine Schlitztrennwand verhindert das Verrutschen der Behälter.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

Verwendung:

Zur Lagerung von Schrauben, Muttern, Scheiben usw.

Passend für:

Schubladen der Größe 78×36 E.
Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 1326×612 mm vollständig.

Inhalt:

Behälter Nr. 960650: 10 St. Gr. 46/1; 19 St. Gr. 46/2; 20 St. Gr. 46/3
Schlitztrennwand: 1 St.

Passende Produkte

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb