Kleinteilebehälter-Sortiment für 1 Schublade B71/2

Artikel-Nr.: 960435 B71/2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite×Tiefe in E 64×36 E
Behälter Höhe 71 mm
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
Anzahl Behälter gesamt 56
passend ab Schubladen Fronthöhe 100 und höher mm
passend für Schubladen Breite in E 64E
passend für Schubladen Tiefe in E 36E
passend für Schubladen Nutzbreite 1.088 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 612 mm
Material Polystyrol
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960435 B71/2
EAN / GTIN 4045197558558
Herstellernummer 960435 B71/2

Beschreibung

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Polystyrol.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

Verwendung:

Zur Lagerung von Schrauben, Muttern, Scheiben usw.

Passend für:

Schubladen der Größe 64×36 E.
Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 1088×612 mm vollständig.

Inhalt:

Behälter Nr. 960650: 56 St. Gr. 71/2

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb