{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Betriebseinrichtung | Werkzeugschrank | |
Breite×Tiefe in E | 54×36 E | |
Mulden Höhe | 26 mm | |
Teilungseinheit | 1 E = 17 mm | |
passend ab Schubladen Fronthöhe | ≥ 50 mm | |
passend für Schubladen Breite in E | 54E | |
passend für Schubladen Tiefe in E | 36E | |
Material | ABS Kunststoff | |
Produktart | Schubladen-Mulde |
Artikelnummer | 960379 M4+3 | |
EAN / GTIN | 4045197372222 | |
Herstellernummer | 960379 M4+3 |