Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortiment (für 1 Schublade 54×27 E) für Schubladen-Fronthöhe 8+22

Artikel-Nr.: 960372 8+22
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Teile Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
    Teilungseinheit 1 E = 17 mm
    Anzahl Schlitztrennwände 8
    Anzahl Trennbleche 22
    passend für Schubladen Fronthöhe 50 mm
    passend für Schubladen Breite in E 54E
    passend für Schubladen Tiefe in E 27E
    passend für Schubladen Nutzbreite 918 mm
    passend für Schubladen Nutztiefe 459 mm
    Produktart Schubladen-Trennwand

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 960372 8+22
    EAN / GTIN 4045197373311
    Herstellernummer 960372 8+22

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Schlitztrennwände sind auf die Mantelhöhen der Schubladen abgestimmt. Seitliche Schlitze im Abstand von 17 : 17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen.
    Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

    Verwendung:

    Zur Lagerung von Werkzeugen, Geräten, Kleinteilen usw.

    Passend für:

    Schubladen der Größe 54×27 E. Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 918×459 mm vollständig.

    Inhalt:

    Schlitztrennwand Nr. 960490: 8 St.
    Trennblech (siehe Nr. 960540960600): 22 St. Gr. 98

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb