Mulden-Sortiment für 1 Schublade M4+3

Artikel-Nr.: 960371 M4+3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Breite×Tiefe in E 54×27 E
Mulden Höhe 26 mm
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 50 mm
passend für Schubladen Breite in E 54E
passend für Schubladen Tiefe in E 27E
Material ABS Kunststoff
Produktart Schubladen-Mulde

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960371 M4+3
EAN / GTIN 4045197365859

Beschreibung

Ausführung:

Mulden aus schlagfestem Kunststoff (ABS). Innenseite geschlitzt zur Unterteilung mittels Trennplättchen.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr.960665) bzw. Barcode-Träger (Nr.960660) aufgesteckt werden.

Verwendung:

Zur Lagerung von Gewindebohrern, Reibahlen, Spiralbohrern usw.

Passend für:

Schubladen der Größe 54×27 E. Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 918×459 mm vollständig.

Inhalt:

Mulde Nr. 960620: 12 St. Gr. 4; 6 St. Gr. 3
Steckplättchen Nr. 960630: 50 St. Gr. 4; 18 St. Gr. 3