Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortiment (für 1 Schublade 36×36 E) für Schubladen-Fronthöhe 2+4

Artikel-Nr.: 960360 2+4
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Teile Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
    Teilungseinheit 1 E = 17 mm
    Anzahl Schlitztrennwände 2
    Anzahl Trennbleche 4
    passend für Schubladen Fronthöhe 300 mm; 400 mm
    passend für Schubladen Breite in E 36E
    passend für Schubladen Tiefe in E 36E
    passend für Schubladen Nutzbreite 612 mm
    passend für Schubladen Nutztiefe 612 mm
    Produktart Schubladen-Trennwand

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 960360 2+4
    EAN / GTIN 4045197345264
    Herstellernummer 960360 2+4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Die Schlitztrennwände sind auf die Mantelhöhen der Schubladen abgestimmt. Seitliche Schlitze im Abstand von 17:17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen.
    Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

    Passend für:

    Schubladen der Größe 36×36 E. Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 612×612 mm vollständig.

    Inhalt:

    Schlitztrennwand Nr. 960500: 2 St.
    Trennblech je nach Fronthöhe von Nr. 960540 bis 960600: 4 St. Gr. 200

    Passende Produkte

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb