Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortiment (für 1 Schublade 36×36 E) für Schubladen-Fronthöhe 4+18

Artikel-Nr.: 960300 4+18
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Teile Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
Anzahl Schlitztrennwände 4
Anzahl Trennbleche 18
passend für Schubladen Fronthöhe 50 mm
passend für Schubladen Breite in E 36E
passend für Schubladen Tiefe in E 36E
passend für Schubladen Nutzbreite 612 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 612 mm
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960300 4+18
EAN / GTIN 4045197345059
Herstellernummer 960300 4+18

Beschreibung

Ausführung:

Die Schlitztrennwände sind auf die Mantelhöhen der Schubladen abgestimmt. Seitliche Schlitze im Abstand von 17:17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

Passend für:

Schubladen der Größe 36×36 E. Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 612×612 mm vollständig.

Inhalt:

Schlitztrennwand Nr. 960500: 4 St.
Trennblech je nach Fronthöhe von Nr. 960540 bis 960600: 12 St. Gr. 98; 6 St. Gr.149

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb