Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortiment (für 1 Schublade 27×36 E) für Schubladen-Fronthöhe 5+11

Artikel-Nr.: 960200 5+11
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Teile Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
Anzahl Schlitztrennwände 5
Anzahl Trennbleche 11
passend für Schubladen Fronthöhe 75 mm
passend für Schubladen Breite in E 27E; 36E
passend für Schubladen Tiefe in E 36E; 27E
passend für Schubladen Nutzbreite 459 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 612 mm
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960200 5+11
EAN / GTIN 4045197344762
Herstellernummer 960200 5+11

Beschreibung

Ausführung:

Die Schlitztrennwände sind auf die Mantelhöhen der Schubladen abgestimmt. Seitliche Schlitze im Abstand von 17:17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

Verwendung:

Zur Lagerung von Werkzeugen, Geräten, Kleinteilen usw.

Passend für:

Schubladen der Größe 27×36 E sowie 36×27 E. Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 459×612 mm vollständig.

Inhalt:

Schlitztrennwand Nr. 960500: 5 St.
Trennblech Nr. 960550960590: 7 St. Gr. 64;
4 St. Gr. 81

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb