Messwerkzeugeinsatz mit Rillengummi

Artikel-Nr.: 960170
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkbank

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkbank
Breite 481 mm
Tiefe 300 mm
Nutzhöhe 17 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 60 und höher mm
passend für Schubladen Breite 490 mm
passend für Schubladen Tiefe 520 mm
Material Stahlblech
Farbe lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet
Produktart Messwerkzeugeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960170
EAN / GTIN 4045197283283

Beschreibung

Passend für:

Für Gehäusebreite 600 mm. Für Schubladeninnenmaß 490x520 mm.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb