Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortiment für Schubladen-Fronthöhe, 100/120 mm, Anzahl der Teile: 4+5

Artikel-Nr.: 960060 4+5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Teile Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkbank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkbank
Teilungseinheit 1 E = 10 mm
Anzahl Schlitztrennwände 4
Anzahl Trennbleche 5
passend für Gehäusebreite 600 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 100 mm; 120 mm
passend für Schubladen Nutzbreite 490 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 520 mm
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 960060 4+5
EAN / GTIN 4045197344557
Herstellernummer 960060 4+5

Beschreibung

Passend für:

Für Gehäusebreite 600 mm.

Inhalt:

Schlitztrennwand Nr. 960030: 4 St.
Trennblech Nr. 960040: 4 St. Gr. ...×100; 1 St. Gr. ...× 80

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb