Schwerlastfachboden, verzinkt 1024 mm

Artikel-Nr.: 958600 1024
Rabatt
122.00 CHF
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schrankbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 200

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 200 kg
Breite 900 mm
Tiefe 628 mm
Stärke 40 mm
passend für Schrank-/Abteilbreite in E 54 E
passend für Nr. 958000 − 958520 Gr. 1024, 2048
Einsatzbereich Schwerlastschrank
Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 958600 1024
Herstellernummer 958600 1024

Beschreibung

Ausführung:

Fachböden aus verzinktem Stahlblech, verstärkte Ausführung für 200 kg Belastbarkeit.

Hinweis:

Schwerlastfachböden können nicht in Großraumschränken (Nr. 957230957375) eingesetzt werden.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb