Schiebegriff 750

Artikel-Nr.: 958491 750
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 750 mm
Tiefe 160 mm
Produktart Griff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 958491 750
EAN / GTIN 4062406330521
Herstellernummer 958491 750

Beschreibung

Ausführung:

Schiebegriff aus 2K-Haptoprene Griffelementen und dunkelgrauem Rohr. Durchgehender Schiebegriff zur Montage seitlich an Werkbankplatten. Nur für Plattenstärke 50 mm geeignet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb