Schiebegriff, Typ: 1

Artikel-Nr.: 958490 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 200 mm
Tiefe 160 mm
Produktart Griff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 958490 1
EAN / GTIN 4062406133504
Herstellernummer 958490 1

Beschreibung

Ausführung:

2K-Haptoprene Schiebegriffe ergonomisch geformt. Set aus 2 Stück (ein linkes und ein rechtes Horn). Zwei Montageblöcke mit je 4 Bohrungen zum direkten Anschrauben unter Werkbankplatten. Zur Montage an GridLine Schränken und Werkzeugschränken kann der Montageblock abgenommen werden.

Lieferumfang:

2 Schiebegriffe (links und rechts), 2 Montageblöcke.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb