Sockel mit abnehmbarer Blende, Tiefe 24G, Höhe 150 mm 30

Artikel-Nr.: 958066 30
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Gehäusebreite in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,2 mm
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 150 mm
    Breite 750 mm
    Tiefe 600 mm
    Passend für Gehäusebreite in G 30
    Passend für Gehäusetiefe in G 24
    Produktart Sockel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 958066 30
    EAN / GTIN 4062406133139
    Herstellernummer 958066 30

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sockel aus Stahlblech zur Anbringung unter Gehäuse.
    Sockel 150 mm hoch, mit abnehmbarer Blende (vorne und hinten) für Transport von Werkzeugschränken.

    Passend für:

    Werkzeugschränke Nr. 930505930735.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Der Sockel Gr. 24 ist sicherheitstechnisch nicht für den Transport mit einem Hubwagen zugelassen.
    Schränke dürfen nicht im beladenen Zustand verfahren werden.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb