Ablageplatte aus Rillengummi 1500 mm

Artikel-Nr.: 957090 1500
Rabatt
58.60 CHF
(CHF 69.94 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schrankbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • passend für Betriebseinrichtung: Fachbodenschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Fachbodenschrank
Breite 1.500 mm
Tiefe 550 mm
Stärke 3 mm
passend für Schrankbreite 1500
Material Gummi
Oberfläche Rillen
Farbe schwarz
Produktart Rillengummi-Matte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 957090 1500
EAN / GTIN 2050001946805
Herstellernummer 957090 1500

Beschreibung

Ausführung:

Aus 3 mm starkem Rillengummi, schwarz; passend für Schrankoberseite der Systemschränke.

Norm:

REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb