{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Auflagehöhe | 150 mm | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse | 2 | |
Rad-⌀ Bockrolle | 125 mm | |
Rad-⌀ Lenkrolle | 125 mm | |
passend für Schränke | 956120 − 956660 | |
geeignet für maximale Fachbodenschrank-Abmessung | Höhe 1200 mm | |
maximale Tragfähigkeit | 200 kg | |
Produktart | Fahreinheit |
Artikelnummer | 957070 L | |
Herstellernummer | 957070 L |