Plantasche für DIN A4, Typ: A4

Artikel-Nr.: 956855 A4
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
95 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 308 mm
Breite innen 212 mm
maximal geeignet für Papierformat DIN A4
Produktart Plantasche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 956855 A4
EAN / GTIN 4062406128319
Herstellernummer 956855 A4
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zur Aufnahme von Plänen, Zeichnungen etc. bis Größe DIN A4.

Passend für:

Zum Einhängen in Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster. Einfaches Umbauen zu einem Prospektständer durch mehrere Plantaschen hintereinander möglich.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb