Ordnerhalter 95 mm

Artikel-Nr.: 956845 95
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
27 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Nutzhöhe 340 mm
Nutzbreite 95 mm
Nutztiefe 300 mm
Anzahl Ordner DIN A4, breit 1
Produktart Ablage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 956845 95
EAN / GTIN 4062406128289

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme von Ordnern, Heften, Büchern etc.

Passend für:

Zum Einhängen in Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.