Flaschen- / Dosenhalter, Anzahl Dosenaufnahmen: 2

Artikel-Nr.: 956835 2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
31 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Dosenaufnahmen Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 105 mm
Breite 220 mm
Tiefe 115 mm
Innen-⌀ 90 mm
Anzahl Dosenaufnahmen 2
Produktart Flaschenhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 956835 2
Kopieren
EAN / GTIN 4062406128258
Kopieren
Herstellernummer 956835 2
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Tragfähigkeit flächenverteilt maximal 10 kg.

Passend für:

Zum Einhängen in Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb