Ablage 440 mm

Artikel-Nr.: 956825 440
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
110 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 100 mm
Breite 440 mm
Tiefe 300 mm
Produktart Ablage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 956825 440
EAN / GTIN 4062406128227
Herstellernummer 956825 440

Beschreibung

Ausführung:

Tragfähigkeit flächenverteilt maximal 10 kg.

Passend für:

Zum Einhängen in Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb