Klarsichtwender, Typ: 1

Artikel-Nr.: 956815 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 320 mm
Breite 100 mm
Tiefe 265 mm
maximal geeignet für Papierformat DIN A4
Produktart Klarsichtwender

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 956815 1
EAN / GTIN 4062406198077
Herstellernummer 956815 1

Beschreibung

Ausführung:

Informationen griffbereit, sauber und geschützt nachschlagen. Für 10 Seiten Format DIN A4.

Passend für:

Zum Einhängen in Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lackierung:

Stahlblech-Halterung anthrazitgrau RAL 7016 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb