Magnet Stick 125 mm

Artikel-Nr.: 956810 125
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
56 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 11 mm
Werkstoff Magnetkern Neodym
Breite 125 mm
Tiefe 11 mm
Produktart Organisationsmagnet

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 956810 125
EAN / GTIN 4062406198060
Herstellernummer 956810 125

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffstick mit zwei starken, eingepressten Neodym-Magneten. Zur verbesserten Organisation am Arbeitsplatz. Zur Anbringung von Zeichnungen und Arbeitsaufträgen auf metallischem Untergrund. Durch den Abstand der Magnete von 84 mm wird das Verdrehen und Abheben der Dokumente verhindert.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb