Systemschrank mit Aluminium-Rollladen 1000/F

Artikel-Nr.: 956380 1000/F
Rabatt
1920.00 CHF
1000/F
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Breite mm / Modell Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Höhenverstellung im Raster: 20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 0,9 mm
    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
    Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
    Höhenverstellung im Raster 20 mm
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Modell F
    Höhe 1.000 mm
    Breite 1.000 mm
    Tiefe 550 mm
    Nutzhöhe 730 mm
    Anzahl Fachboden 2
    Material Rollladen eloxierte Alu-Profile
    Schrank-Fronten Rollladen
    doppelte Rückwand ja
    Produktart Fachbodenschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 956380 1000/F
    Herstellernummer 956380 1000/F

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Aufnahme von Schubladen, Fachböden etc. im 20 mm-Raster möglich. Basis- und Aufsatzschränke sind mit entspr. Lochungen ausgerüstet für Verschraubung untereinander, Nachrüstung mit Fahreinheit (bis 1200 mm Höhe) oder Wandbefestigung.
    • Rollladen aus eloxierten Alu-Profilen mit geringer Schiebe- bzw. Ziehkraft, da über Gleitschiene laufend. Doppelte Rückwand schützt den Rollladen und verhindert Verklemmen. Rollladen nur bei Schrankhöhen 1000 mm und 2000 mm in der Breite 1000 mm lieferbar.
    • Stiftzylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln integriert. Auf Anfrage können Schließanlagenschlösser mit Sicherungsschein gegen Aufpreis geliefert werden.

    Lackierung:

    Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    • Fachböden und Zubehör für Systemschränke siehe Nr. 957000957100.
    • Einbau von Schubladen in Basisschränken oben im Gehäuse, in Aufsatzschränken unten im Gehäuse.
    • Schränke, die mit Schubladen bestückt sind oder nachträglich bestückt werden, müssen gegen unbeabsichtigtes Kippen am Boden oder an der Wand verankert werden und dürfen keinesfalls mit einer Fahreinheit nachgerüstet werden.
    • Bei Bestückung nach Eigenbedarf ist darauf zu achten, daß die Summe der Einbauhöhen die Nutzhöhe des Schrankes nicht übersteigt.

    Rollladen aus eloxierten Aluprofilen nicht farblich konfigurierbar.

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb