Easyfix Durchschlägerhalter 6

Artikel-Nr.: 955715 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Easyfix
    passend für Schaft-⌀ 11 und 13 mm
    Produktart Durchschlägerhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 955715 6
    EAN / GTIN 4062406197759
    Herstellernummer 955715 6

    Beschreibung

    Ausführung:

    6 gestufte Aufnahmen für Schaft-⌀ 11 und 13 mm. Auch stehend auf der Arbeitsplatte verwendbar.
    Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

    Passend für:

    Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

    Lieferumfang:

    Alle dazugehörigen Grundplatten.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb