Flexibler Klemmhalter, Klemmen-⌀: 12-20mm

Artikel-Nr.: 955665 12-20
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  14.45 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  12.05 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
47 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klemmen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klemmbereich-⌀ 12 mm - 20 mm
Produktart Klemmhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955665 12-20
EAN / GTIN 4062406197414
Herstellernummer 955665 12-20

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb