Werkzeugklemme, Klemmen-⌀: 20mm

Artikel-Nr.: 955655 20
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  4.60 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  3.85 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
225 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Klemmen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Klemmen-⌀ 20 mm
Anzahl Klemmen pro Grundplatte 1
Klemmbereich-⌀ 20 mm - 25 mm
Produktart Klemmhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955655 20
EAN / GTIN 4062406197124
Herstellernummer 955655 20

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Hinweis:

Ohne Grundplatte einhängbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb