Easyfix Rollenhalter 260X60

Artikel-Nr.: 955570 260X60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Serie Easyfix
Nutzhöhe 60 mm
Nutzbreite 260 mm
Stahldraht-⌀ 6 mm
Produktart Rollenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955570 260X60
EAN / GTIN 4062406196196

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.