Easyfix Werkzeughalter 90° 30 mm

Artikel-Nr.: 955555 30

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  3.40 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  2.85 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
312 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutztiefe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Easyfix
    Nutzhöhe 19 mm
    Nutztiefe 30 mm
    Stahldraht-⌀ 4 mm
    Material Grundplatte Kunststoff
    Material Draht Stahl
    Grundplatten-Art einfach
    Hakenform Einzelhaken 90°
    Produktart Lochwandhaken

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 955555 30
    EAN / GTIN 4062406195670
    Herstellernummer 955555 30

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

    Passend für:

    Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb