Tür für Z-Tower L

Artikel-Nr.: 955492 L
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Türöffnungswinkel 250 Grad
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Serie Z-Tower
Höhe 794 mm
Breite 684 mm
Produktart Flügeltür

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955492 L
EAN / GTIN 4062406785574
Herstellernummer 955492 L

Beschreibung

Ausführung:

Türen für UNI Z-Tower aus Stahlblech, an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Passend für:

UNI Z-Tower Nr. 955454 und Nr. 955455 je in Gr. L.

Lieferumfang:

Tür Rechtsanschlag mit Traversen und Türanschlag.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb