Kennzeichnungstafel für UNI Panel L und Z-Tower GREY

Artikel-Nr.: 955444 GREY
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Panel
Höhe 220 mm
Breite 540 mm
Tiefe 30 mm
Farbe anthrazit RAL 7016
Produktart Kennzeichnungsaufsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955444 GREY
EAN / GTIN 4062406584580
Herstellernummer 955444 GREY

Beschreibung

Ausführung:

Kennzeichnungstafel aus Stahlblech zum Befestigen auf UNI Panel Nr. 955440 und UNI Z-Tower Nr. 955454 und 955455 jeweils Gr. M und L.

Lackierung:

In der jeweiligen Farbe pulverbeschichtet.

Hinweis:

Passende Piktogramme (verschiedene Anwendungszwecke) für Kennzeichnungstafeln finden Sie unter Nr. 955474.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb