Kennzeichnungstafel für UNI Panel M, Typ: PURPLE

Artikel-Nr.: 955443 PURPLE
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Panel
Höhe 250 mm
Breite 326 mm
Tiefe 30 mm
Farbe violett RAL 4008
Produktart Kennzeichnungsaufsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955443 PURPLE
EAN / GTIN 4062406584511
Herstellernummer 955443 PURPLE

Beschreibung

Ausführung:

Kennzeichnungstafel aus Stahlblech zum Befestigen auf UNI Panel Nr. 955440.

Lackierung:

In der jeweiligen Farbe pulverbeschichtet.

Hinweis:

Passende Piktogramme (verschiedene Anwendungszwecke) für Kennzeichnungstafeln finden Sie unter Nr. 955474.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb