Multifix Wandschiene 400 mm

Artikel-Nr.: 955350 400
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 83 mm
Breite 400 mm
Tiefe 10 mm
Tragfähigkeit 20 kg
Gewicht 0,4 kg
Produktart Multifixschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 955350 400
EAN / GTIN 4062406303211

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionsschiene in schlanker Ausführung aus Aluminium. Stärke der Schiene 10 mm. Zur Wandmontage geeignet. Zur Verwendung mit Easyfix Haken und Haltern, Sichtlagerboxen, Magnethaltern und Shadowboards. Schienen können über Wandhalterung miteinander verbunden werden.

Passend für:

Schraubmontage an Beton- oder Holzwänden, Stahlblechen und Arbeitsplatten.

Lieferumfang:

Inklusive Wandbefestigung (Schrauben, Dübel, Klebepads), und seitlichen Abdeckkappen.
Inklusive 2 Wandhalterungen.

Hinweis:

Haken und Halter in schmaler Ausführung nur bedingt geeignet.
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
    Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb