{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
Füllgrad einer Schublade in G | 20×16 | |
passend für Betriebseinrichtung | Werkstattwagen | |
Breite | 500 mm | |
Tiefe | 400 mm | |
Breite in G | 20 | |
Tiefe in G | 16 | |
passend für Schubladen Fronthöhe | 75 mm; 125 mm; 200 mm | |
Anzahl Werkzeuge | 23 | |
Ausführung | für Werkstattwagen-Schublade | |
Produktart | Hartschaumeinlage |
Artikelnummer | 955013 23 | |
EAN / GTIN | 2050002004542 |