Werkstatt-Zubehör-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 9

Artikel-Nr.: 954988 9
Rabatt
201.00 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2025
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×24

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×24
Breite 250 mm
Tiefe 600 mm
Breite in G 10
Tiefe in G 24
Anzahl der Werkzeuge 9
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 954988 9

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954988: 1 St.
GARANT LED-Taschenlampe Nr. 081505 Gr. 125: 1 St.
Krallengreifer Nr. 081610 Gr. 500: 1 St.
HOLEX Teleskop-Suchspiegel Nr. 081630 Gr. 30: 1 St.
EDDING Permanentmarker Nr. 085130 Gr. R: 1 St.
GARANT Schutzbrille Nr. 096200 Gr. CLEAR: 1 St.
HOLEX Pinzette stumpf Nr. 727550 Gr. AM: 1 St.
Abbrechklingen-Set Nr. 845010 Gr. 10: 1 St.
GARANT Universalmesser Nr. 845020: 1 St.
Teleskop-Inspektionsleuchte Nr. 081665: 1 St.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb